Kerek laposfogó DIN ISO 5745
Csőrös fogó, ZEBRA, DIN ISO 5745
ZEBRA-CSŐRÖS-FOGÓ-HAJL.-L200 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, precíz szorítást és vágást biztosít
- Rugalmas pofák nagy terhelésekhez, különösen hajlítóerőkkel szemben
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél keskeny gallérral a kényelmes munkavégzésért és az optimális erőátvitelért
- Vágóélek: További indukciós edzés
- Felület: Teljesen csiszolt és krómbevonattal ellátott
- Fogófelület: Fogazott
- Csukló: Beültetett
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 200 mm |
Hosszúság collban (L) | 8-1/4 hüvelyk |
Pofahossz (L3) | 72 mm |
Pofavastagság (T1) | 9,5 mm |
Pofacsúcs szélessége (W4) | 4 mm |
Pofaszélesség (W3) | 17,5 mm |
Pofacsúcs vastagsága (T2) | 3 mm |
Bevonat | Krómozott |
Anyag | Acél |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Pofaszög | 40 fok |
Pofa kivitel | Hajlított - 40° |